Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Beschermende handschoenen

Beschermende handschoenen zijn werkhandschoenen die de handen beschermen in de industrie en handel. Ze zijn gemaakt van materialen zoals leer, katoen, nitril of vinyl en afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen ze extra eigenschappen hebben, zoals hitte- of chemische bestendigheid. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld het werken met scherpe randen, elektriciteit of het omgaan met gevaarlijke stoffen zoals oliën of zuren. In de Würth online winkel vindt u onder andere snijbestendige handschoenen, hittebestendige handschoenen, montagehandschoenen, wegwerphandschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Beschermende handschoenen

Alles onder controle – voor elke toepassing de juiste beschermende handschoen 

Of u nu in de werkplaats, op de bouwplaats, in de chemische industrie, metaalconstructie of in andere sectoren werkt, bij Würth vindt u de perfecte werkhandschoenen voor elke toepassing. Onze beschermende handschoenen zijn zorgvuldig geselecteerd en ontwikkeld om aan de hoogste eisen en normen te voldoen, zodat uw veiligheid gewaarborgd is. Natuurlijk bieden wij beschermhandschoenen in alle gangbare handschoenmaten. 

Gecertificeerde werkhandschoenen & beschermhandschoenen (PBM)

Onze beschermhandschoenen zijn gecertificeerd volgens verschillende categorieën om tegemoet te komen aan de uiteenlopende risico's. De categorieën zijn gebaseerd op de EU-verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en moeten ervoor zorgen dat de handschoenen voldoen aan de vastgestelde normen en eisen. Bij Würth vindt u beschermhandschoenen uit de volgende categorieën: 

Beschermhandschoenen volgens categorie 1 – laag risico (CAT. I) 

Voor situaties met lage risico's bieden wij beschermhandschoenen van categorie 1 aan. Deze handschoenen zijn bijvoorbeeld geschikt voor lichte montagewerkzaamheden of het omgaan met niet-agressieve chemicaliën. Ze bieden basisbescherming tegen mechanische risico's zoals slijtage, doorsteken en snijwonden. Deze handschoenen worden het vaakst gebruikt in het dagelijks werk en bij eenvoudige taken waarbij geen speciale gevaren aanwezig zijn. In de Würth online winkel vindt u de volgende beschermhandschoenen van categorie 1: 

  • Textiele beschermhandschoenen van katoen 
  • Vinyl beschermhandschoen: bijvoorbeeld geschikt voor de bouw-, landbouw- en bosbouwsector of het transportwezen. 

Beschermhandschoenen volgens categorie 2 – gemiddeld risico (CAT. II) 

Onze beschermhandschoenen van categorie 2 bieden betrouwbare bescherming voor situaties met gemiddeld risico. Dit omvat handschoenen die beschermen tegen gevaren zoals chemicaliën, hitte, kou of mechanische risico's zoals snijden en steken. Deze handschoenen worden in verschillende beroepssectoren gebruikt, waaronder de bouw, industrie, metaal, logisitiek. De volgende beschermhandschoenen uit de Würth online winkel voldoen aan categorie 2: 

Alle gebreide beschermende handschoenen met coating 

  • Alle beschermhandschoenen van leer
  • Alle lassershandschoenen
  • Alle beschermhandschoenen van nitril
  • Alle mechanische beschermhandschoenen
  • Alle gebreide beschermhandschoenen met noppen
  • Alle hittebestendige handschoenen
  • Koude beschermende handschoenen voor de winter
  • Veel verschillende nitril wegwerphandschoenen 
  • Veel verschillende snijbestendige handschoenen
  • Beschermhandschoen, genaaid, met coating 

Beschermhandschoenen volgens Categorie 3 – Hoog risico (KAT. III)

Deze categorie omvat beschermhandschoenen die ontwikkeld zijn voor werkzaamheden met hoog risico. Ze bieden bescherming tegen zware en onomkeerbare schade, bijvoorbeeld tegen chemische gevaren zoals zuren, logen, schadelijke micro-organismen, radioactieve besmetting en/of mechanische gevaren die tot onherstelbare verwondingen kunnen leiden. De volgende beschermhandschoenen van Categorie 3 vindt u bij Würth: 

  • Alle chemische bestendige handschoenen 
  • Beschermhandschoen Winter Multifit Dry 
  • Snijbestendige handschoen Chemie W-310 Level D 

EN 420: Algemene vereisten voor handschoenen

Onze beschermhandschoenen (of veiligheidshandschoenen) voldoen aan de algemene eisen van de EN 420 norm om het hoogste draagcomfort en de beste kwaliteit te waarborgen. De EN 420 norm garandeert onder andere dat de materialen en de verwerking van de handschoenen geen negatieve invloed hebben op de drager. Allergie veroorzakende stoffen moeten volgens de productinformatie worden vermeld. Daarnaast moeten de handschoenen voldoen aan de specifieke voorschriften van de norm en voorzien zijn van de naam van de fabrikant, de artikelomschrijving, de maatomschrijving, de CE-markering, een pictogram voor CE-categorie II, gegevens over de houdbaarheidsdatum (indien van toepassing) en de bijbehorende testnorm. 

De juiste werkhandschoen voor iedereen

De volgende varianten van hoogwaardige bescherm- en werkhandschoenen vindt u bij Würth: 

  • Werkhandschoen maat 6 
  • Werkhandschoen maat 7 
  • Werkhandschoen maat 8 
  • Werkhandschoen maat 9 
  • Werkhandschoen maat 10 
  • Werkhandschoen maat 11 
  • Werkhandschoen maat 12 

Leder beschermhandschoenen en werkhandschoenen van katoen en andere materialen

In de Würth Online Shop vindt u hoogwaardige beschermhandschoenen van leer, die onder andere geschikt zijn voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden of lichte montage- en mechanische werkzaamheden. Ze zijn gemaakt van zacht, soepel varkensnappa leer, hoogwaardig volnerf rundleder of bijzonder robuust rundsplitleder. 

Werkhandschoenen van katoen zijn bijvoorbeeld geschikt voor montage-, verzend- en elektrowerkzaamheden met geringe risico's. Ze kunnen ook als onderhandschoenen worden gebruikt in combinatie met chemische, hitte- en koude bestendige handschoenen. Ze bieden bijzonder draagcomfort en een goede pasvorm. 

Winterhandschoenen voor werkzaamheden in koude werkomgevingen

De winterhandschoenen van Würth zijn speciaal ontwikkeld om uw handen warm te houden in koude werkomgevingen. Ze bieden de best mogelijke warmte-isolatie, zijn waterafstotend of waterdicht en ademend. Daarnaast zorgen ze voor maximaal tastgevoel en uitstekende grip onder zowel droge als vochtige omstandigheden. 

Hoge-voltage handschoenen of spanningshandschoenen - Geïsoleerde elektricienhandschoenen tot 1.000 V/AC

Onze geïsoleerde elektricienhandschoenen voor werkspanningen tot 1.000 V/AC bieden ideale bescherming bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden onder spanning, voor energie- en installatiebedrijven, elektrowerkplaatsen, onderhoud en reparatie van elektro- en hybride voertuigen. De spanningbeschermende handschoenen voldoen aan de categorie RC en zijn bijzonder bestendig tegen zuur, olie, ozon en kou. 

Hittebestendige handschoenen voor veilig werken bij hoge temperaturen

De hittebestendige handschoenen uit de Würth Online Shop bieden uitstekende bescherming voor werkzaamheden met hitte in de kunststofindustrie, de metaalverwerkende industrie, de staalindustrie, de glasindustrie en bij werkzaamheden met hete en scherp randen voorwerpen. De hittebestendige handschoenen H-110 bieden kortdurende bescherming tegen contactwarmte tot 250 °C – de hittebestendige handschoen H-120 zelfs tot 350 °C. Ze bieden uitstekend draagcomfort en goede grip. 

Snijbestendige handschoenen – optimale bescherming tegen snijwonden

Snijbestendige handschoenen beschermen tegen snijwonden door een barrière te vormen tussen de scherpe rand van een gereedschap of materiaal en de huid van de drager. Ze zijn vaak gemaakt van materialen zoals Dyneema of glasvezels, die een hoge snijweerstand hebben. Deze materialen zijn ontworpen om de scherpte van messen of scherpe voorwerpen af te remmen en te voorkomen dat ze de huid doordringen. Daarnaast hebben ze uiterst resistente coatings, bijvoorbeeld van natuurlatex, nitril of polyurethaan. De snijbescherming varieert per model van de snijbestendige handschoen: Van lichte snijbescherming (bijvoorbeeld voor verpakkingswerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, het laden en verwerken van items met scherpe randen) tot gemiddelde snijbeschermingsvereisten en tot zeer hoge snijbeschermingsvereisten (bijvoorbeeld hoge snijweerstand bij het hanteren en bewerken van items met scherpe randen zoals in de glas-, metaal-, autobouw-, bouwsector). Bij Würth vindt u precies de snijbestendige handschoenen die u voor uw werk nodig heeft. 

Nitril- en andere beschermhandschoenen voor werkzaamheden met zuur- en oplosmiddelhoudende chemicaliën 

Voor chemische bescherming vindt u bij Würth speciaal ontwikkelde handschoenen die ontworpen zijn om de handen te beschermen tegen chemische gevaren en verwondingen. Ze bieden een effectieve barrière tegen verschillende soorten chemicaliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen. Deze handschoenen zijn onmisbaar bij veel laboratoriumwerkzaamheden, verfwerk, koel- en smeermiddelen, voertuig- en machine onderhoud waarbij met gevaarlijke chemicaliën wordt gewerkt. 

Chemische beschermhandschoenen zijn gemaakt van speciale materialen die een hoge weerstand bieden tegen chemicaliën. Bij Würth vindt u chemische beschermhandschoenen van de volgende hoogwaardige materialen: 

  • Nitril 
  • Chloropreen (latex) 
  • Latexhandschoenen van natuurrubber 
  • Butyl 
  • Latexhandschoenen van een natuurrubber-chloropreen mengsel 
  • Polyvinylchloride (PVC) 

Afhankelijk van het model hebben de chemisch bestendige schoenen een katoenflock aan de binnenzijde, een katoenen jerseyvoering, of ze zijn gepoederd aan de binnenkant. 

Montagehandschoenen – meer flexibiliteit en betere vingerbewegingen 

Montagehandschoenen beschermen de handen van de drager in verschillende werkomgevingen en bieden tegelijkertijd uitstekende vingerbewegingen ofwel tastgevoeligheid en grip. Ze zijn gemaakt van materialen zoals polyester, polyamide of polyester/carbon, afhankelijk van het model, en zijn bekleed met nylon, polyurethaan, leer of synthetisch leer. Dit garandeert een hoge slijtvastheid en beschermt de handen tegen mechanische gevaren zoals slijtage, stoten en krassen. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) online kopen – gehoorbescherming, adembescherming, oogbescherming, hoofdbescherming, valbeveiliging en meer in het assortiment van Würth 

Naast veiligheidshandschoenen in alle gangbare handschoenmaten biedt Würth ook een breed assortiment aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), waaronder gehoorbescherming, hoofdbescherming, ademhalingsbeschermingsproducten en nog veel meer. Onze PBM-producten voldoen aan de nieuwste normen en zijn ontworpen om u in elke werkomgeving de best mogelijke werkbescherming te bieden. 

Bij Würth staan uw gezondheid en veiligheid bij werkbescherming altijd voorop. Vertrouw op onze hoogwaardige beschermingsmiddelen en bestel vandaag nog online.